Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX Regenset (Hose/Jacke) blau Gr. M


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Regenset (Hose/Jacke) blau Gr. M
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Regenset (Hose/Jacke) blau Gr. M
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Regenset (Hose/Jacke) blau Gr. M
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Regenset (Hose/Jacke) blau Gr. M
Artikel-Nr.:
     223-8155163
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029201143077
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

ASATEX Regenset (Hose/Jacke) blau Gr. M

Regenset

Eigenschaften:
• Bestehend aus Jacke und Hose im praktischen, wieder verschweißbaren Beutel
• Wasserdicht
• Reißfest
• Strapazierfähig
Ausführung Jacke:
• Mit Kapuze
• Reißverschluss
• Kordel am Bund
• Armabschluss mit Gummizug
• Zwei Pattentaschen
Ausführung Hose:
• Starker Gummizug am Bund
• Zwei Seiteneingriffe
Material: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN 343
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 343:2003 + A1:2007
Basis:
Regenschutzset
Farbe:
blau
Branche:
universelle Branche
Bundart:
elastischer Bund
Farbton:
marineblau
Größe:
M
Hosenart:
lange Hose
Material:
100 % Polyester (PES)
Armlänge:
1/1 Arm
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
blau
Taschenart:
Seitentasche mit Patte (beidseitig)
Ausstattung:
Kapuze
Gefährdung:
Regen
Hauptfarbton:
marineblau
Geschlecht:
Unisex
Verschlussart:
Reißverschluss
Größenspiegel:
S-4XL
Set-Bestandteile:
Jacke
Verarbeitung Naht:
verschweißt
Weitenverstellung:
Gummizug (Armabschluss)
Kleidungsgröße:
M
Hersteller-Farbcode:
20
Besonderheit Material:
reißfest
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,55*
€ 18,77*
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 16,37*
€ 22,44*
2 Tage
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,2984*
€ 22,4684*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,42*
€ 22,67*
Lager 223
nicht lagernd
pro Satz
€ 8,50*
ab € 20,49*
€ 27,72*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 27,72*
€ 32,99
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 26,94*
€ 32,06
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 25,44*
€ 30,27
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 24,54*
€ 29,20
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 23,33*
€ 27,76
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 20,49*
€ 24,38
pro Satz
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.