Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA Hitzeschutzhandschuh 8814 Charguard Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Hitzeschutzhandschuh 8814 Charguard Gr. 10
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Hitzeschutzhandschuh 8814 Charguard Gr. 10
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Hitzeschutzhandschuh 8814 Charguard Gr. 10
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Hitzeschutzhandschuh 8814 Charguard Gr. 10
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Hitzeschutzhandschuh 8814 Charguard Gr. 10
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Hitzeschutzhandschuh 8814 Charguard Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-8155154
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0038054193706
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

SHOWA Hitzeschutzhandschuh 8814 Charguard Gr. 10

Hitzeschutzhandschuh »Best 8814 Charguard«

Ausführung:
• Für den Umgang mit Nahrungsmitteln zugelassen
• Hitzebeständiges Material
• Schutz gegen Kontaktwärme mit einer Temperatur von bis zu 250 °C
• Beschichtung ermöglicht hervorragende Griffigkeit und Abriebfestigkeit
Anwendungsbereiche: Bäckereien, Servieren warmer Speisen, Umgang mit warmen Metallblechen und Gussteilen
Material: Vliesfutter mit Neopren-Sprühbeschichtung
Länge: 355 mm
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Hitzeschutzhandschuh
Länge:
355 mm
Branche:
Nahrungsmittelindustrie
Größe:
10
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Länge bis:
355 mm
Stulpenart:
Schutzstulpe
Gefährdung:
extrem erhöhte Temperatur
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Innenmaterial:
Vlies
Innenverarbeitung:
gefüttert
Eigenname Material:
Neopren
Material Handschuh:
Chloropren-Kautschuk (CR)
Besonderheit Material:
hitzebeständig
Hitzebeständigkeit bis:
260 °C
Farbe Material Handschuh:
schwarz
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
3232
Norm DIN EN 407 - Kennzahlen:
X2XXXX
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 13,55*
€ 14,60*
8 Tage
122
12
Frei Haus
ab € 14,18*
€ 14,66*
26 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 14,67*
€ 15,13*
2 Tage
144
12
Frei Haus
ab € 14,96*
€ 15,40*
Lager 223
144
12
€ 8,50*
ab € 17,89*
€ 18,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 18,57*
€ 22,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,89*
€ 21,29
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 222,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SHOWA
8814
ab € 29,14*
Sonstiges
SHOWA
8814
ab € 29,30*
Sonstiges
SHOWA
8814
ab € 29,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.