Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SÖHNGEN Verbandkasten OSLO mit Füllung DIN 13169


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Verbandkasten OSLO mit Füllung DIN 13169
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Verbandkasten OSLO mit Füllung DIN 13169
Artikeldetailsicht SÖHNGEN SÖHNGEN Verbandkasten OSLO mit Füllung DIN 13169
Artikel-Nr.:
     223-8155031
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250108800590
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle

SÖHNGEN Verbandkasten OSLO mit Füllung DIN 13169

Verbandkasten »OSLO«, DIN 13169
Eigenschaften:
• Verbandstoffe 20 Jahre haltbar
• Klassische Optig, weiß mit grünem Aufdruck
• Aus lackiertem Stahlblech
• Wiird gerne in Arzträumen oder Eingangsbereichen eingesetzt
• Zwei Spannverschlüsse und Fallgroffe
• Füllung nach DIN 13169
• Beinhaltet 55 Komponenten und 131 Einzelteile
Maße: 350 mm (B) x 250 mm (H) x 100 mm (T)
Weitere Informationen:
Basis:
Verbandkasten
Farbe:
weiß
Höhe:
250 mm
Breite:
100 mm
Länge:
350 mm
Branche:
universelle Branche
Material:
Stahlblech
gefüllt:
Ja
Zusatzinfo:
Rahmen und Deckel aus einem Stück gezogen
Ausstattung:
Dichtung
Verschlussart:
Spannverschluss
Füllung nach Norm:
DIN 13169
Verbandbehälterart:
Kasten
Materialverarbeitung:
lackiert
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 37,67*
€ 41,85*
1 Tag
48
1
€ 5,50*
ab € 54,81*
€ 62,05*
3 Tage
36
1
€ 5,49*
ab € 57,54*
€ 65,20*
1
€ 4,90*
ab € 56,02*
€ 65,25*
3 Tage
48
1
€ 4,99*
ab € 58,21*
€ 65,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,89*
Zubehör
Söhngen
3003631
ab € 12,61*
Zubehör
Söhngen
3003008
ab € 25,31*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 2,20*
Zubehör
Söhngen
0303011
ab € 10,95*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 20,89*
Zubehör
k.A.
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.