Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRONGHAND Montagehandschuh Lintao Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Montagehandschuh Lintao Gr. 9
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Montagehandschuh Lintao Gr. 9
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Montagehandschuh Lintao Gr. 9
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Montagehandschuh Lintao Gr. 9
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Montagehandschuh Lintao Gr. 9
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Montagehandschuh Lintao Gr. 9
Artikel-Nr.:
     223-8154791
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888209587
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

STRONGHAND Montagehandschuh Lintao Gr. 9

Feinstrickhandschuh »Lintao«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 420
Eigenschaften:
• Premium-Qualität
• Extrem leichter Handschuh
• Hoher Tragekomfort
• Sehr gutes Tastempfinden
• Sehr gute Fingerbeweglichkeit
• Hervorragende Passform
• Schmutzunempfindlich
Anwendungsbereiche: Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc.
Material: Feinststrick,nahtlos, Polyurethan-Innenhandbeschichtung
Gauge: 15
Farbe: blau-schwarz
Weitere Informationen:
09 H:
09 H
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Handschuh
Gauge:
15
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
09H
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Abrieb
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
EN 420, EN 388:
EN 420, EN 388
Größenspiegel:
06H-11H
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
6, 7, 8, 9, 10, 11:
6, 7, 8, 9, 10, 11
Eigenname Material:
Nylon
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
100 % Polyamid (PA)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Farbe Material Handschuh:
blau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
4131X
Träger: 100% Polyamid (Nylon), blau / Beschichtung: Polyurethan, schwarz:
Träger: 100% Polyamid (Nylon), blau / Beschichtung: Polyurethan, schwarz
Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc. extrem leichter Handschuh:
Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc. extrem leichter Handschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
792
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,32*
2 Tage
720
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,04*
€ 1,48*
Lager 223
720
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,23*
€ 1,72*
8 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,83004*
€ 10,12008*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 10,962*
€ 15,35208*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 20,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.