| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8154745 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4033965078087 |
| |
|
| | |
| STABILUS SAFETY Sicherheitshalbschuh 3112A S1 Gr. 38 (Arbeitsschuh) Sicherheitshalbschuh »3112 A«, S1 ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 ESD Fußbett: • Patentiertes Wörishofer BIOair Tieffußbett zur Schonung von Gelenken und Wirbelsäule • Integriertes, anatomisch geformtes Lamellenfußbett • Atmungsaktiv Brandsohle: Vegetabil gegerbte Lederbrandsohle, anatomische Ausformung fördert die Durchblutung Sohle: PU/PU-Sohle, öl- und benzinbeständig, antistatisch, rutschhemmend, Shockabsorber Material: Schaft aus Microfiber und Textilien, naturbelassenes Orthopädiefutterleder Sicherheit: Aluminiumkappe Weite: Komfortbreite Weitere Informationen: | | Form: | A | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Basis: | Sicherheitshalbschuh | Branche: | universelle Branche | Gewicht: | 550 kg | Kategorie: | S1 | Ausstattung: | Tieffußbett | Gefährdung: | umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände | Besonderheit: | ESD-gerecht | Geschlecht: | Unisex | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | gelb | Innenmaterial: | Leder | Verschlussart: | Schnürsenkel | Material Kappe: | Aluminium (Al) | Schuhgröße: | 38 | Größenspiegel: | 36-47 | Material Schaft: | Mikrofaser | Leder-Textil-Schuh: | Leder-Textil-Schuh | Material Laufsohle: | Polyurethan (PUR) | Material Brandsohle: | Leder | Sicherheitsklasse: | S1 | Bezeichnung Innenmaterial: | Lederfutter | Besonderheit Innenmaterial: | naturbelassen | Besonderheit Material Brandsohle: | vegetabil gegerbt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe blue s1, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s1 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,17* | € 91,54* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,16* | € 92,00* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 75,58* | € 92,10* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,00* | € 95,00* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 100,01* | € 119,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|