Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX Kittel CoverStar 65g/qm weiß Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Kittel CoverStar 65g/qm weiß Gr. XXXL
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Kittel CoverStar 65g/qm weiß Gr. XXXL
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Kittel CoverStar 65g/qm weiß Gr. XXXL
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Kittel CoverStar 65g/qm weiß Gr. XXXL
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Kittel CoverStar 65g/qm weiß Gr. XXXL
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Kittel CoverStar 65g/qm weiß Gr. XXXL
Artikeldetailsicht ASATEX ASATEX Kittel CoverStar 65g/qm weiß Gr. XXXL
Artikel-Nr.:
     223-8154683
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029201144227
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Besucherkittel

ASATEX Kittel CoverStar 65g/qm weiß Gr. XXXL

Kittel CoverStar® CKI

Eigenschaften:
• Begrenzt spritzdicht
• Teilkörperschutz gegen Blut und Viren
• Antistatisch
Ausführung:
• Fünf Druckknöpfe am Kragen
• Gummizug an Armabschlüssen
• Zwei Taschen
Material: CoverStar®-Material, ca. 65 g/m²
Zulassung/Norm: EN 13034:2005+A1:2009; EN 14126:2003+AC:2004; EN 1149-5:2008, Typ PB 6 (B)
Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 13034:2005
Basis:
Kittel
Farbe:
weiß
Normen:
DIN EN 13034; DIN EN 14126; DIN EN 1149-5
Branche:
chemische Industrie
Größe:
3XL
Material:
CoverStar-Material
Armlänge:
1/1 Arm
Kategorie:
Kat. III
Kragenart:
Umlegekragen
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
weiß
Taschenart:
Seitentasche (beidseitig)
Gefährdung:
Viren
Geschlecht:
Unisex
PSA-Kategorie:
Kat. III
Verschlussart:
Druckknopfleiste
Größenspiegel:
XS-4XL
Weitenverstellung:
Gummizug (Armabschluss)
Eigenname Material:
CoverStar®
Kleidungsgröße:
3XL
Besonderheit Material:
antistatisch
zusätzliche Schutzfunktion:
Typ PB 6
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 3,13*
1
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 4,68*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 3,05*
€ 4,74*
22 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 4,93*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 4,22*
€ 6,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.