Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP Halbmaske Force 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht JSP JSP Halbmaske Force 8
Artikeldetailsicht JSP JSP Halbmaske Force 8
Artikeldetailsicht JSP JSP Halbmaske Force 8
Artikel-Nr.:
     223-8154586
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5038428132442
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske

JSP Halbmaske Force 8

Halbmaske »Force 8«

Eigenschaften:
• Langlebige thermoplastische Gummi-Maske
• Vollständig anpassbare Vierpunkt-Befestigung
• CR2™ Reflektorstreifen erhöhen die Sichtbarkeit
• Typhoon™ Ausatemventil ermöglicht niedrigen Ausatemwiderstand für ermüdungsfreies Arbeiten
• Winkel-Filter mit flachem Profil – nur minimale Sehbehinderung
Bestehend aus: Halbmaske, ohne Filter
Zulassung/Norm: EN 140

Anziehen der Maske
Ziehen Sie die Bebänderung über den Kopf und stellen Sie die Gurte auf einen angemessenen festen und angenehmen Sitz ein.
Press-to-Check
Drücken Sie jeweils die Vorder- und Rückseite beider Filterabdeckungen zusammen, um Luft davon abzuhalten durch die Filter einzudringen.
Einatmen
Nirgendwo an der Maske sollte jetzt noch Luft hineinkommen. Falls doch, solange anpassen und wiederholen, bis dies nicht mehr der Fall ist.

Die Press-to-Check-Technologie ermöglicht Ihnen optimalen Dichtsitz für die »Maximask Force 8«.
Weitere Informationen unter www.jsp.co.uk.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 140
Farbe:
grau
Ventil:
Ausatemventil
Branche:
universelle Branche
Größe:
Einheitsgröße
Halterung:
4-Punkt-Bebänderung
Funktionalität:
Doppelatemfilter
Ausstattung Masken:
Kopfband
Material Maskenkörper:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,77*
€ 16,94*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,00*
€ 18,10*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 13,0381*
€ 18,1381*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 13,20*
€ 18,32*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 16,26*
€ 22,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JSP
BHG003-2L5-000
ab € 15,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.