Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLLÉ Schutzbrille RUSH+, grau/schwarz Gläser: PC, kratzfest, beschlagfrei, getönt (Schutzbrille)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BOLLÉ BOLLÉ Schutzbrille RUSH+, grau/schwarz Gläser: PC, kratzfest, beschlagfrei, getönt (Schutzbrille)
Artikeldetailsicht BOLLÉ BOLLÉ Schutzbrille RUSH+, grau/schwarz Gläser: PC, kratzfest, beschlagfrei, getönt (Schutzbrille)
Artikeldetailsicht BOLLÉ BOLLÉ Schutzbrille RUSH+, grau/schwarz Gläser: PC, kratzfest, beschlagfrei, getönt (Schutzbrille)
Artikeldetailsicht BOLLÉ BOLLÉ Schutzbrille RUSH+, grau/schwarz Gläser: PC, kratzfest, beschlagfrei, getönt (Schutzbrille)
Artikeldetailsicht BOLLÉ BOLLÉ Schutzbrille RUSH+, grau/schwarz Gläser: PC, kratzfest, beschlagfrei, getönt (Schutzbrille)
Artikeldetailsicht BOLLÉ BOLLÉ Schutzbrille RUSH+, grau/schwarz Gläser: PC, kratzfest, beschlagfrei, getönt (Schutzbrille)
Artikel-Nr.:
     223-8154240
Hersteller:
     Bollé Safety
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3660740007065
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

BOLLÉ Schutzbrille RUSH+, grau/schwarz Gläser: PC, kratzfest, beschlagfrei, getönt (Schutzbrille)

Schutzbrille »Rush+«

Eigenschaften:
• Extrem sportliches Design
• PLATINUM-Beschichtung, dadurch kratzfest und beschlagfrei
• Hohe Widerstandsfähigkeit gegen die aggressivsten chemischen Produkte
• Mehrschichtige, sehr weiche Bügel
• Rutschfester Nasensteg
Anwendungsbereiche: Drehen, Fräsen, Flexen,
Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 166
Basis:
Bügelbrille
Branche:
universelle Branche
Gewicht:
27 g
Größe:
normal
Geschlecht:
unisex
Ausführung:
TWILIGHT
Ausstattung:
Augenbrauenschutz
Gefährdung:
mechanisch
inklinierbar:
Nein
Art Befestigung:
flexible Ohrbügel
Scheibentönung:
bernstein
Material Scheibe:
Polycarbonat (PC)
Farbe Befestigung:
grau
Veredelungsfläche:
Linse
Befestigungsmaterial:
Bi-Material
Farbe Brillengestell:
beige
Scheibenbeschichtung:
PLATINUM, TWILIGHT
Kennzeichnung Scheibe:
5-2 Bollé 1 FT KN
Scheiben austauschbar:
Nein
Farbton Brillengestell:
bernstein
Eignung als Überbrille:
Nein
Bügellänge veränderbar:
Nein
Kennzeichnung Tragkörper:
Bollé EN 166 FT
Farbbesonderheit Befestigung:
transparent
Schutzfilter nach DIN EN 172:
Sonnenschutzfilter 5-2
Oberflächenvergütung Scheibe:
antikratz
Farbbesonderheit Brillengestell:
transparent
zertifizierte Kennzeichnung (Scheibe):
K (Kratzfestigkeit)
Kurzzeichen Stoßprüfung (Tragkörper):
-F (Stoß mit niedriger Energie)
Kurzzeichen optische Güteklasse (Scheibe):
1 (hohe Anforderungen)
Kurzzeichen mechanische Festigkeit (Scheibe):
F (Stoß mit niedriger Energie)
Kurzzeichen für Verwendungsbereich (Tragkörper):
ohne
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,39*
ab € 8,27*
€ 8,71*
1 Tag
55
10
Frei Haus
ab € 9,31*
€ 9,79*
1
€ 5,90*
ab € 7,48*
€ 10,49*
4 Tage
55
1
€ 4,95*
ab € 8,31*
€ 10,53*
Lager 223
53
1
€ 8,50*
ab € 10,70*
€ 13,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bollé Safety
RUSHKITFS
ab € 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.