| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8154191 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8713197350170 |
| |
|
| | |
| DUNLOP Stiefel Dunlop Dee grün Gr. 42 Kurzstiefel Dee Ausführung: • 100 % wasserdicht • Leichtes An- und Auszuziehen • Profil mit Logo • Ohne Stahlteile Material: PVC, Polyester-Futter Schafthöhe: ca. 25 cm Farbe: grün-schwarz Weitere Informationen: | | Form: | C | Norm: | ohne | Basis: | Gummistiefel | Branche: | universelle Branche | Kategorie: | ohne | Gefährdung: | Nässe | Besonderheit: | wasserdicht | Geschlecht: | Unisex | Hauptfarbe: | grün | Nebenfarbe: | schwarz | Verschlussart: | ohne | Schuhgröße: | 42 | Größenspiegel: | 37-47 | Material Schaft: | Polyvinylchlorid (PVC) | Material Laufsohle: | Polyvinylchlorid (PVC) | Sicherheitsklasse: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, hevea gummistiefel grün, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.42 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,30* | € 9,22* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,98* | € 10,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,05* | € 10,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,53* | € 10,71* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 8,37* | € 11,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|