Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 532 Einheitsgröße


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 532 Einheitsgröße
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 532 Einheitsgröße
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 532 Einheitsgröße
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 532 Einheitsgröße
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 532 Einheitsgröße
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 532 Einheitsgröße
Artikel-Nr.:
     223-8153914
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3245425320129
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe

MAPA Schnittschutzhandschuh KryTech 532 Einheitsgröße

Armschutz »Krytech Arm 532«

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
• Armstulpe zum Schutz des Unterarms
• Nahtlos gestrickt, aus PEHD-Fasern
• Gute Schnittfestigkeit
• Weitenregulierung am Oberarm durch Klettverschluss
• Kein Verrutschen: Fixierung im Handbereich durch Daumenloch
Anwendungsbereiche: Montagearbeiten, Schneid- und Stanzarbeiten, Instandhaltung, Handhabung von Flachglas, Blechen u. Ä.
Länge: 450 mm
Farbe: grau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Schnittschutz-Armschoner
Länge:
450 mm
Branche:
universelle Branche
Größe:
Einheitsgröße
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Stulpenart:
Manschette
Ausstattung:
Daumenloch
Gefährdung:
Schnitte
Handschuhform:
Armschützer
PSA-Kategorie:
Kat. II
Schnittfestigkeit:
5.3 N
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Material Handschuh:
Polyethylen (HDPE)
Besonderheit Material:
schnittfest
Farbe Material Handschuh:
grau
Vorschriften und Gesetze:
Richtlinie 89/686/EWG
Verarbeitung Innenmaterial:
Stricktrikot
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2016: 334XB
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 9,47*
€ 11,25*
19 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 9,80*
€ 11,50*
72
Frei Haus
ab € 9,83334*
€ 11,50334*
72
Frei Haus
ab € 9,9307*
€ 11,6207*
Lager 223
54
6
€ 8,50*
ab € 14,55*
€ 17,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 17,98*
€ 21,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,31*
€ 20,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,80*
€ 19,99
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,55*
€ 17,31
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 107,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.