| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8153470 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8033661825240 |
| |
|
| | |
| UNIVET Schutzvisier für Brille 6x3 Belüftung einstellbar (Schutzbrille) Vollsichtbrille »6X3« • Schutzvisier für Vollsichtbrille • Belüftung einstellbar Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 166 | Basis: | Schutzbrille | Modell: | Gesichtsschutzvisier, Belüftung einstellbar | Fassung: | leicht getönt | Gewicht: | 75 g | Ausführung: | Gesichtsschutzvisier, Belüftung einstellbar | Art Befestigung: | elastisches Kopfband | Scheibentönung: | klar | Scheiben austauschbar: | Ja | Eignung als Überbrille: | Ja | Kurzzeichen für Verwendungsbereich (Tragkörper): | 3 (Flüssigkeiten) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille univet, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,38* | € 6,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 3,95* | ab € 4,41* | € 6,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,42* | € 6,70* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 5,95* | ab € 4,94* | € 6,88* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,13* | € 9,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|