| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8153418 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784763622 |
| |
|
| | |
| FORTIS Kids Arbeitsjacke 24 black-limegreen Gr. 146-152 Kinder-Softshelljacke twenty-four Ausführung: • Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv • Bis 40 °C waschbar • Innen mit Microfleece • Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz • Viele Reißverschlusstaschen • Stiftetasche auf dem Oberarm • Innentasche mit Klettverschluss • Verstellbare Saumweite • Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit Material: • Softshell mit innen liegender Membran, 320 g/m² • Außenmaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Webware • Innenmaterial: 100 % Polyester, Microfleece Weitere Informationen: | | Norm: | ohne | Basis: | Kinder-Softshelljacke | Größe: | 146-152 | Material: | 96 % Polyester (PES) , 4 % Elasthan (EL) | Armlänge: | 1/1 Arm | Gewebeart: | Softshell | Grammatur: | 320 g/m² | Kragenart: | Stehkragen | Farbigkeit: | mehrfarbig | Geschlecht: | Jungen | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | grün | Taschenart: | Seitentasche mit Reißverschluss (beidseitig) | Ausstattung: | Kinnschutz | Gefährdung: | Regen | Hauptfarbton: | black | Nebenfarbton: | lime green | Innenmaterial: | 100 % Polyester (PES) | Verschlussart: | Reißverschluss | Größenspiegel: | 98/104-158/164 | Weitenverstellung: | Saum | Besonderheit Material: | wasserdicht | Gewebeart Innenmaterial: | Mikrofleece |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 27,25* | € 35,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 27,13* | € 35,82* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 28,09* | € 36,93* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 33,89* | € 44,22* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,92* | € 46,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|