| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8153386 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784763745 |
| |
|
| | |
| FORTIS Kids Latzhose 24 black-limegreen Gr. 146-152 Kinder-Latzhose twenty-four Ausführung: • Bis 60 °C waschbar • Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit • Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett • Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben • Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen • Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit • Latz mit Innen- und Außentaschen • Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz • Dehnbare Bewegungszone im Rücken Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m² Weitere Informationen: | | Basis: | Kinder-Latzhose | Größe: | 146-152 | Material: | 65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO) | Gewebeart: | Twill | Grammatur: | 245 g/m² | Farbigkeit: | mehrfarbig | Geschlecht: | unisex | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | grün | Taschenart: | Latztasche mit Reißverschluss | Ausstattung: | elastischer Gesäßeinsatz | Gefährdung: | Verschmutzung | Hauptfarbton: | black | Nebenfarbton: | lime green | Schlaufenart: | Gürtelschlaufen | Schnallenart: | Steckschnalle | Sichtbarkeit: | Reflex-Applikationen | Textilpflege: | Waschen 60 °C | Verstärkung: | Taschenverstärkung | Verschlussart: | verdeckter Reißverschluss | Größenspiegel: | 98/104-158/164 | Eigenname Material: | Cordura® | Material Verstärkung: | 100 % Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,74* | € 42,83* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 32,63* | € 42,87* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,79* | € 44,09* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,13* | € 50,98* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 41,22* | € 53,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|