Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK Sicherheitshalbschuh REENY S1P SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh REENY S1P SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh REENY S1P SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh REENY S1P SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh REENY S1P SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh REENY S1P SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh REENY S1P SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh REENY S1P SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh REENY S1P SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh REENY S1P SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh REENY S1P SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh REENY S1P SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh REENY S1P SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh REENY S1P SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh REENY S1P SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh REENY S1P SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh REENY S1P SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh REENY S1P SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh REENY S1P SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh REENY S1P SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8152652
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     71522-43
EAN/GTIN:
     4031783084501
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

BAAK Sicherheitshalbschuh REENY S1P SRC ESD Gr.43 - normale Weite (Arbeitsschuh)

• Besonders leichter, sportlicher Sicherheitsschuh mit bequemer Passform • EN ISO 20345 S1P SRC ESD • 100% metallfrei • Schaft aus Microfaser und atmungsaktiven Textilmaterial in Netzstruktur • Klimaregulierendes Textil-Futter • Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken, bestehend aus Baak-Flexkappe & Baak-Flexzone im Ballenbereich • Weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und –abgabe • antibakteriell; EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und vollflächiger Dämpfung • nicht kreidend • besonders rutschhemmend • Zertifiziert für orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 • Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe für gute Zehenfreiheit • Textiler, flexibler Durchtrittschutz • Größe 36-40 / Weite 10,5 und 41-48 / Weite 12
Weitere Informationen:
Form:
A
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Halbschuh
Weite:
12
Branche:
Druckindustrie
Kategorie:
S1P
Ausstattung:
geschlossene Staublasche
Gefährdung:
umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände
Besonderheit:
ESD-gerecht
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
grün
Innenmaterial:
Textil
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Komposit
Schuhgröße:
43
Größenspiegel:
36-48
Material Schaft:
Mikrofaser
Material Laufsohle:
Ethylenvinylacetat (EVA)
Material Brandsohle:
Polyaramid (PPTA)
Sicherheitsklasse:
S1P
Besonderheit Laufsohle:
nicht kreidend
Material Zwischensohle:
Ethylenvinylacetat (EVA)
Vorschriften und Gesetze:
DGUV Regel 112-191
Bezeichnung Innenmaterial:
Textilfutter
Besonderheit Innenmaterial:
klimaregulierend
Besonderheit Zwischensohle:
durchtrittsicher
Besonderheit Material Schaft:
Netzstruktur
Eigenname Material Brandsohle:
Kevlar®
Besonderheit Material Brandsohle:
metallfrei
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
A
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 53,72*
€ 70,63*
5 Tage
2
€ 5,90*
ab € 55,84*
€ 71,17*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,95*
ab € 57,06*
€ 72,25*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,97*
€ 80,31*
Lager 223
33 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 80,62*
€ 99,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,53*
€ 118,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,21*
€ 115,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,19*
€ 108,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,56*
€ 105,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,62*
€ 95,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
71522
ab € 54,02*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,88*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,83*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,83*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,79*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,72*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,83*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,85*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,82*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,81*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,80*
Ähnlich
Baak
71522
ab € 53,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.