Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK Sicherheitshalbschuh ROB2 S3 SRC ESD Gr.47 - normale Weite (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh ROB2 S3 SRC ESD Gr.47 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh ROB2 S3 SRC ESD Gr.47 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh ROB2 S3 SRC ESD Gr.47 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh ROB2 S3 SRC ESD Gr.47 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh ROB2 S3 SRC ESD Gr.47 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht BAAK BAAK Sicherheitshalbschuh ROB2 S3 SRC ESD Gr.47 - normale Weite (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8152647
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     73442-47
EAN/GTIN:
     4031783084044
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

BAAK Sicherheitshalbschuh ROB2 S3 SRC ESD Gr.47 - normale Weite (Arbeitsschuh)

Halbschuh Rob2, S3 SRC ESD

Ausführung:
• Baak® go&relax-System
• Lasche gepolstert
• ESD-Softstep-Fußbetteinlage
• EVA-Zwischensohle
• Sohle mit Flexzone im Ballenbereich
• Einlegesohle atmungsaktiv, mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
• Einlegesohle antibakteriell ausgerüstet
• Metallfrei
Material: Rindnubukleder, klimaregulierendes Textilfutter, EVA/Nitril-Laufsohle
Sicherheit: Breite Composite Flexkappe, nichtmetallischer Durchtrittschutz, EN ISO 20345
Gewicht: ca. 550 g (Größe 42)
Weite: 10+ (Größe 36–40), Weite 12 (Größe 41–50)
Größen:
• 36–48
• 49, ÜGZ 25 %
• 50, ÜGZ 50 %
Weitere Informationen:
Form:
A
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Halbschuh
Weite:
12
Branche:
Druckindustrie
Kategorie:
S3
Ausstattung:
geschlossene Staublasche
Gefährdung:
umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände
Besonderheit:
ESD-gerecht
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
grau
Innenmaterial:
Textil
Verschlussart:
Schnürsenkel
Material Kappe:
Komposit
Schuhgröße:
47
Größenspiegel:
36-50
Material Schaft:
Rindnubukleder
Material Laufsohle:
Ethylenvinylacetat (EVA)
Material Brandsohle:
Polyaramid (PPTA)
Sicherheitsklasse:
S3
Besonderheit Laufsohle:
nicht kreidend
Material Zwischensohle:
Ethylenvinylacetat (EVA)
Vorschriften und Gesetze:
DGUV Regel 112-191
Bezeichnung Innenmaterial:
Textilfutter
Besonderheit Innenmaterial:
klimaregulierend
Besonderheit Zwischensohle:
durchtrittsicher
Besonderheit Material Schaft:
genarbt
Eigenname Material Brandsohle:
Kevlar®
Besonderheit Material Brandsohle:
metallfrei
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
A
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 59,85*
€ 77,83*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 62,01*
€ 78,50*
13 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 63,09*
€ 79,86*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,85*
€ 88,16*
Lager 223
33 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 8,50*
ab € 89,53*
€ 109,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,99*
€ 130,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,36*
€ 128,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,66*
€ 120,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,25*
€ 118,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,53*
€ 106,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,83*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,86*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,83*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,89*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,81*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,82*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,85*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,82*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,79*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,82*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,78*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,79*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 68,87*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 76,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.