Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 0443 Latex Gr. M (Box a 100 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SEMPERGUARD SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 0443 Latex Gr. M (Box a 100 Stück)
Artikeldetailsicht SEMPERGUARD SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 0443 Latex Gr. M (Box a 100 Stück)
Artikeldetailsicht SEMPERGUARD SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 0443 Latex Gr. M (Box a 100 Stück)
Artikeldetailsicht SEMPERGUARD SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 0443 Latex Gr. M (Box a 100 Stück)
Artikeldetailsicht SEMPERGUARD SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 0443 Latex Gr. M (Box a 100 Stück)
Artikeldetailsicht SEMPERGUARD SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 0443 Latex Gr. M (Box a 100 Stück)
Artikeldetailsicht SEMPERGUARD SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 0443 Latex Gr. M (Box a 100 Stück)
Artikeldetailsicht SEMPERGUARD SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 0443 Latex Gr. M (Box a 100 Stück)
Artikel-Nr.:
     223-8152509
Hersteller:
     Semperguard
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9001570503886
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 0443 Latex Gr. M (Box a 100 Stück)

Handschuh »SEMPERGUARD 443«

Zulassung/Norm: EN 374, EN 455
Eigenschaften:
• AQL: 1,5
• Für den Einsatz mit Lebensmitteln geprüft
• Medizinprodukt in Übereinstimmung mit EN 455
Ausführung:
• Texturierte Oberfläche
• Rollrand
Material: Naturlatex
Farbe: weiß
Weitere Informationen:
7-8:
7-8
6-10:
6-10
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Handschuh
Länge:
240 mm
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
7/8
Passform:
beidseitig tragbar
Kategorie:
Kat. III
Stulpenart:
Rollrand
Gefährdung:
Kontamination des Produkts
Griffprofil:
texturiert
Stulpenform:
kurz
Latex, weiß:
Latex, weiß
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. III
Verwendbarkeit:
einfach
Größenspiegel:
6/7-9/10
Materialstärke:
0.2 mm
AQL (DIN EN 374):
1.5
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Innenverarbeitung:
ungepudert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Material Handschuh:
Latex
Lebensmitteleignung:
lebensmittelgeeignet
Farbe Material Handschuh:
weiß
EN 374/2+3, EN 455 Cat.3/AQL 1,5:
EN 374/2+3, EN 455 Cat.3/AQL 1,5
Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk, Labor und Pharmazie, etc sicherer Griff:
Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk, Labor und Pharmazie, etc sicherer Griff
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
pro Paar
€ 5,50*
ab € 5,71*
€ 8,34*
3 Tage
3
pro Paar
€ 4,95*
ab € 10,18*
€ 14,19*
3 Tage
1000
pro Paar
€ 6,99*
ab € 10,3829*
€ 14,4229*
pro Paar
€ 9,80*
ab € 10,60*
€ 14,69*
Lager 223
3
pro Stück
€ 8,50*
ab € 12,95*
€ 17,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.