| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8152206 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5450208013268 |
| |
|
| | |
| TYVEK Einwegoverall Tyvek 500 HV orange Gr. XL Einwegoverall Tyvek® 500 HV Eigenschaften: • Schutzklasse: Kat. III, Typ 5B, 6B • Warnschutzoverall EN 20471 Klasse 3 • Schutz vor biologischen Gefahrstoffen Ausführung: • Anzug mit Kragen • Außen liegende Nähte • Gummizüge an Ärmel- und Beinenden • Elastischer Gummizug im Rückenbereich • Reißverschluss mit Abdeckung • Fluoreszierendes Orange mit grauen, reflektierenden Streifen Anwendungsbereiche: Gleisbereich, Straßenbau, Hafen, Flughafen, temporärer Schutz der Arbeitskleidung vor Verschmutzungen Zulassung/Norm: Nach EN 14126 und EN 1073-2, EN 13034, EN 13982-1, EN 20741 Klasse 3 Farbe: orange-fluoreszierend Weitere Informationen: | | Naht: | Steppnaht | Norm: | DIN EN ISO 20471 | Basis: | Chemikalienschutzanzug | Branche: | chemische Industrie | Größe: | XL | Kategorie: | Kat. III | Geschlecht: | unisex | Hauptfarbe: | orange | Ausstattung: | Kragen | Gefährdung: | Viren | Sichtbarkeit: | Reflexstreifen | Verschlussart: | Reißverschluss | Größenspiegel: | L-2XL | Weitenverstellung: | Gummizug (Armabschluss) | Besonderheit Material: | virendicht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Warnschutz-Anzug, Warnschutz-Kombination, Warnschutz-Overall, Warnschutzanzug, Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, einmalanzug dupont proshield cat. iii xl, warnschutz anzug, warnschutz-overall orange |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 10,88* | € 12,78* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 12,95* | € 15,00* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,73* | € 15,61* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,83* | € 15,78* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 14,97* | € 19,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|