Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEDERROTH Wärmeschrank für Augenspülflasche Nr.725200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Wärmeschrank für Augenspülflasche Nr.725200
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Wärmeschrank für Augenspülflasche Nr.725200
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Wärmeschrank für Augenspülflasche Nr.725200
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Wärmeschrank für Augenspülflasche Nr.725200
Artikel-Nr.:
     223-8152111
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7310807904009
Suchbegriffe:
Hochtemperatur-Wärmeschrank
Universal-Heizschrank
Universalwärmeschrank
Wärmeschrank

CEDERROTH Wärmeschrank für Augenspülflasche Nr.725200

Wärmeschrank für Augenspülflasche Nr. 725200

Ausführung:
• Geeignet für die Aufbewahrung von zwei Flaschen Cederroth Augendusche (REF 7251) in kalter Umgebung
• Bei Außentemperaturen von bis zu -20 °C bleiben die Temperatur der Augendusche im Wärmeschrank konstant bei +20 °C
• Wärmeisolierend, schlagfest und chemikalienresistent
• Mit thermostatgesteuertem Alu-Heizelement
• Mit 12V und 24V (230V mit Transformator)
• Anschlußstecker für Feuerzeugkontakt in PKWs und LKWs, Spannungswächter, Elektrosicherheitstest und CE-Kennzeichnung
Maße: 276 mm (breit) x 315 mm (hoch) x 130 mm (tief)
Weitere Informationen:
Basis:
Wärmeschrank
Farbe:
schwarz
Höhe:
315 mm
Tiefe:
130 mm
Breite:
276 mm
Material:
Expandierendes Polypropylen (EPP)
Besonderheit Material:
schlagfest
Hitzebeständigkeit bis:
130 °C
Temperatur Lagerung min.:
20 °C
Umgebungstemperatur max.:
20 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Kapazität Flaschen Anzahl:
2 St.
Weitere Suchbegriffe: hochtemperatur wärmeschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 246,56*
€ 284,14*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 245,16*
€ 284,15*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 308,78*
€ 355,59*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,59*
€ 423,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,44*
€ 421,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,19*
€ 416,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,61*
€ 407,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,78*
€ 367,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.