Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8152108 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7310619019038 |
| |
|
| | |
| CEDERROTH Brandpflaster 10Stück lebensmitteltauglich Brandpflaster Ausführung: • Passt in die Erste Hilfe Station • Pflaster sorgt für feuchtes Wundklima • Schmerzlinderung • Schnellere Wundheilung • Kein Verkleben mit der Wunde • Wundkissen besteht aus einem wasserbasierten Hydrogel, Haltbarkeit 3 Jahre Anwendungsbereiche: Burn Cover eignet sich auch für kleinere Schnitt- und Schürfwunden, Umgang mit Lebensmitteln, aufgrund der guten Sichtbarkeit, Cederroth Burn Cover schützt kleinere Brandwunden und lindert den Schmerz Inhalt: 10 sterile Pflaster (74 x 45 mm) Weitere Informationen: | | Basis: | Wundpflaster | Branche: | Lebensmittelindustrie | Anwendung: | Hautpartie | Art Pflaster: | Wundpflaster | Besonderheit Pflaster: | haftet nicht an der Wunde | Besonderheit Material Pflaster: | wasserfest |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Detektierbare Pflaster, Metalldetektierbare Pflaster, Pflaster für Lebensmittelindustrie, Pflaster, detektierbar, Hydrogel-Wundverband, Hydrogelkompresse, Hydrogelverband, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Wasserfeste Pflaster, salvequick pflaster-strips detectable, brandwunden set, cederroth brandwunden-set |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,52* | € 14,64* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 10,73* | € 15,28* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 10,36* | € 15,78* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 11,74* | € 16,54* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 15,34* | € 20,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|