Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEDERROTH Gürteltasche für Augendusche Nr.7221


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Gürteltasche für Augendusche Nr.7221
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Gürteltasche für Augendusche Nr.7221
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Gürteltasche für Augendusche Nr.7221
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     223-8152104
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7310617203002
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche

CEDERROTH Gürteltasche für Augendusche Nr.7221

Gürteltasche für Augendusche Nr. 7221

Ausführung:
• Bietet Platz für eine Flasche Cederroth Augendusche
Material: Nylon mit Gürtelschlaufe
Maße: 80 mm (breit) x 16 mm (lang) x 45 mm (hoch)
Farbe: grün
Weitere Informationen:
Basis:
Gürteltasche für Augenspülung
Farbe:
grün
Höhe:
4,5 mm
Breite:
8 mm
Länge:
16 mm
Verschluss:
Klettverschluss
Ausführung:
für Augenspülung
Befestigung:
Gürtel
geeignet für:
1 Flasche (200 ml)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
14
€ 6,95*
ab € 4,40*
€ 6,29*
9 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 4,31*
€ 6,80*
1 Tag
25
20
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 6,82*
1
€ 5,50*
ab € 4,06*
€ 7,22*
Lager 223
25
1
€ 8,50*
ab € 6,33*
€ 9,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
2010050
ab € 9,41*
Zubehör
Holthaus Medical
50319N
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.