| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8148964 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4005058192604 |
| |
|
| | |
| HOLTHAUS Wundverband Ypsiderm plus Wundverband »Ypsiderm plus« Eigenschaften: • Transparent • Selbstklebend und wasserdicht • Saugfähige Wundauflage • Einzeln eingesiegelt • Steril Maße: 72 mm (B) x 50 mm (L) Weitere Informationen: | | Farbe: | farblos | Breite: | 5 cm | Länge: | 7.2 cm | Branche: | Krankenhäuser/Notdienste, Medizintechnik, Labore | Anwendung: | Körper | Gefährdung: | oberflächliche Wunde und Verletzung | Besonderheit: | selbstklebend | Art Verbandmaterial: | Wundverband | Anzahl Verbandmittel: | 50 St. | Besonderheit Material: | saugfähig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transparenter Wundverband, Transparentverband mit Kompresse, Transparentverband mit Wundkissen, Wasserfeste Pflaster, Fertigverband, Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, wundverband 7,2 cm x 5,0 cm, sofortpflaster holthaus, wasserfeste pflaster |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 10,67* | € 14,84* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,84* | € 15,54* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 10,71* | € 15,64* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,64* | € 15,65* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 14,14* | € 19,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|