| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8148584 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8711755800938 |
| |
|
| | |
| ALTRAD Schubkarrenrad gelb Ersatzrad Fort Flex Pro Steel • Passend für alle Altrad-Fort-Schubkarren • Pannensicher, Rad aus Qualitäts-Polyurethanschaum • Robuste Stahlfelge, Silber mit Kugellager und Staub-Siegel Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 150 kg | Ausführung: | Fort Flex Pro Steel | Farbe Radkörper: | silber | Farbe Lauffläche: | gelb | Material Radkörper: | Stahl | Material Lauffläche: | Polyurethanschaum |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 71,50* | € 82,76* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 74,01* | € 82,86* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 74,80* | € 83,67* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 74,80* | € 83,67* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 95,26* | € 106,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|