Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILESCO Handtuchhaken 23x38mm LM poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WILESCO WILESCO Handtuchhaken 23x38mm LM poliert
Artikeldetailsicht WILESCO WILESCO Handtuchhaken 23x38mm LM poliert
Artikel-Nr.:
     223-8147993
Hersteller:
     Wilesco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009807040017
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange

WILESCO Handtuchhaken 23x38mm LM poliert

Handtuchhaken 2-Loch, 23 x 38 mm

1 Haken im Polybeutel, mit Schrauben,
Abmessung 23 mm x 38 mm.
Weitere Informationen:
Basis:
Handtuchhalter
Breite:
23 mm
Länge:
38 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl Arme:
1 St.
Ausführung:
rund
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
188
10
€ 4,90*
ab € 1,13*
€ 1,30*
1 Tag
188
20
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,32*
2 Tage
190
1
€ 7,90*
ab € 1,15*
€ 1,53*
5 Tage
188
1
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,55*
Lager 223
188
1
€ 8,50*
ab € 1,42*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.