| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8147955 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016054018980 |
| |
|
| | |
| NEDO Geometer-Maßstab 3m, Länge 0,3m Nivelliermaßstab Geomess • Aus Holz • Stabile Messingscharniere • cm-E-Teilung • Abwechselnd je Meter rot/schwarz • Rückseite weiß mit schwarzer mm-Teilung Weitere Informationen: | | Länge: | 3 m | Material: | Holz | SB-Verpackt: | Nein | Gliederanzahl: | 10 St. | Gliederlänge: | 30 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 62,47* | € 74,96* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 62,64* | € 76,01* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 62,84* | € 76,44* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 63,58* | € 77,44* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 80,25* | € 96,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|