Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Apparate-Lenkrolle, ohne Feststeller Rad Ø 80mm Gummi, A200.A80.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Apparate-Lenkrolle, ohne Feststeller Rad Ø 80mm Gummi, A200.A80.080
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Apparate-Lenkrolle, ohne Feststeller Rad Ø 80mm Gummi, A200.A80.080
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Apparate-Lenkrolle, ohne Feststeller Rad Ø 80mm Gummi, A200.A80.080
Artikeldetailsicht BS ROLLEN BS ROLLEN Apparate-Lenkrolle, ohne Feststeller Rad Ø 80mm Gummi, A200.A80.080
Artikel-Nr.:
     223-8147644
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885040031
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle

BS ROLLEN Apparate-Lenkrolle, ohne Feststeller Rad Ø 80mm Gummi, A200.A80.080

  • Stahlblechgehäuse
  • einreihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Weitere Informationen:
Basis:
Lenkrolle
Farbton:
stahl
Bauhöhe:
99 mm
Lagerung:
Gleitlager
Ausladung:
22 mm
Radbreite:
21 mm
Tragkraft:
50 kg
Ausführung:
einreihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Modellnummer:
A200
Einsatzbereich:
Möbel
Plattengröße:
44x47 mm
Raddurchmesser:
80 mm
Befestigungsart:
mit Platte
Farbe Radkörper:
schwarz
Farbe Lauffläche:
grau
Material Gehäuse:
Stahl
Befestigungssystem:
ohne Feststeller
Material Radkörper:
Kunststoff
Material Lauffläche:
Gummi
Schraublochdurchmesser:
5.3 mm
Schraublochentfernung 1:
33x33 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,29*
€ 5,41*
Lager 223
22
1
€ 8,50*
ab € 3,65*
€ 5,45*
1 Tag
22
1
€ 7,90*
ab € 4,17*
€ 6,12*
1 Tag
22
20
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 6,13*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 4,5895*
€ 6,7195*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.