Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESAB MIG/MAG-Schweißanlage Rebel EMP 215ic Multifunktionsgerät inkl. smartMig und Zubehör (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ESAB ESAB MIG/MAG-Schweißanlage Rebel EMP 215ic Multifunktionsgerät inkl. smartMig und Zubehör (Schweißgerät) ESAB Schweißgerät Inverter Rebell EMP 215 iC Rebell EMP 215 iC
Artikeldetailsicht ESAB ESAB MIG/MAG-Schweißanlage Rebel EMP 215ic Multifunktionsgerät inkl. smartMig und Zubehör (Schweißgerät) ESAB Schweißgerät Inverter Rebell EMP 215 iC Rebell EMP 215 iC
Artikeldetailsicht ESAB ESAB MIG/MAG-Schweißanlage Rebel EMP 215ic Multifunktionsgerät inkl. smartMig und Zubehör (Schweißgerät) ESAB Schweißgerät Inverter Rebell EMP 215 iC Rebell EMP 215 iC
Artikeldetailsicht ESAB ESAB MIG/MAG-Schweißanlage Rebel EMP 215ic Multifunktionsgerät inkl. smartMig und Zubehör (Schweißgerät) ESAB Schweißgerät Inverter Rebell EMP 215 iC Rebell EMP 215 iC
Artikeldetailsicht ESAB ESAB MIG/MAG-Schweißanlage Rebel EMP 215ic Multifunktionsgerät inkl. smartMig und Zubehör (Schweißgerät) ESAB Schweißgerät Inverter Rebell EMP 215 iC Rebell EMP 215 iC
Artikeldetailsicht ESAB ESAB MIG/MAG-Schweißanlage Rebel EMP 215ic Multifunktionsgerät inkl. smartMig und Zubehör (Schweißgerät) ESAB Schweißgerät Inverter Rebell EMP 215 iC Rebell EMP 215 iC
Artikeldetailsicht ESAB ESAB MIG/MAG-Schweißanlage Rebel EMP 215ic Multifunktionsgerät inkl. smartMig und Zubehör (Schweißgerät) ESAB Schweißgerät Inverter Rebell EMP 215 iC Rebell EMP 215 iC
Artikel-Nr.:
     223-8142704
Hersteller:
     ESAB
Herst.-Nr.:
     0700300985
EAN/GTIN:
     7330725050121
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
Elektroden Schweißgeräte

ESAB MIG/MAG-Schweißanlage Rebel EMP 215ic Multifunktionsgerät inkl. smartMig und Zubehör (Schweißgerät)

Rebel™ Schweißmaschinen können wahlweise mit 120 oder 230V betrieben werden und bieten eine der innovativsten auf dem Markt erhältlichen Schweißtechnologien. Die Rebel, deren bahnbrechendes Design professionellen Schweißern zu verdanken ist, bietet alles für das Schweißen jeden Materials – Baustahl, MIG Aluminium, Edelstahl– an allen Orten.

Rebel ist ein echtes Multiprozess- und Multispannungs-Industrieschweißgerät. Darüber hinaus ist es das tragbarste, mobilste Schweißgerät seiner Klasse und übertrifft die Konkurrenz in jeder Hinsicht. Ob in der Werkstatt oder im Außendienst – mit dem Rebel können Sie auch die anspruchsvollsten Aufgaben bewältigen. Das ist der Grund, warum die Rebellion immer größer wird. 

Sie arbeiten nicht in einem durchschnittlichen Job. Folglich müssen Sie auf alles vorbereitet sein – auf jedes Verfahren, jede Leistung, jeden Werkstoff, überall und jederzeit. Mit Rebel erhalten Sie die hohe Leistung, die Sie brauchen, überall, auch in den anspruchsvollsten Umgebungen. MIG-Schweißen, Fülldrahtschweißen, Schweißen mit Stabelektrode – sogar die kniffligen 6010-Schweißstäbe – oder WIG-Schweißen sind mit einer Rebel ein Kinderspiel. 

Bei der Arbeit in rauen Umgebungen brauchen Sie Ausrüstung, die so robust ist wie Sie selbst. Rebel verfügt über einen robusten Überrollkäfig mit mehreren Griffen, eine Unibody-Stahlkonstruktion und Schutz nach IP23S, der strenge Tests besteht und sicherstellt, dass Wasser und Fremdkörper ihm nichts anhaben können. Mit Rebel erhalten Sie alles andere als ein herkömmliches Produkt für die wahnsinnigen und harten Arbeitsumgebungen, in denen Sie arbeiten.

Rebel ist schlau ... wirklich schlau. Mit seiner sMIG (smartMIG)-Technologie wird er sogar die härtesten Kritiker überzeugen. Das Angebot reicht vom Basismodus, der für weniger erfahrene Schweißer gedacht ist, bis hin zur dynamischen Lichtbogensteuerung für Branchenveteranen. Dieser Modus überwacht ständig die Schweißnähte und passt sich an, so dass ein gleichmäßiger, stabiler Lichtbogen und hervorragende, wiederholbare Schweißnähte gewährleistet sind.

  • Echte Multiprozess-Leistung für branchenführendes MIG, Fülldrahtelektroden,E-Hand einschließlich schwierigen Zellulose-Elektroden sowie Lift WIG Schweißen.
  • Die exklusive sMIG ("smart MIG") lernt beständig dazu und passt sich der Arbeitsweise des Schweißers an, um einen stabilen Lichtbogen sowie Schweißnähte mit wiederholbarer Qualität herzustellen. Dies erhöht die Produktivität bei einem erfahrenen Schweißer und verkürzt die Einrichtzeit bei unerfahrenen Schweißern.
  • Innovative Benutzeroberfläche mit einem großen TFT-Display für eine klare Übersicht über die Schweißparameter und -einstellungen, auch aus der Entfernung. Das Display bietet eine reiche Auswahl von Funktionen: On-Demand-Verfügbarkeit der Bedienungsanleitung, Auflistung der Ersatzteile -und all dieses in verschiedenen Sprachen.
  • Einzigartiges Gehäuse mit fünf Handgriffen im Industriedesign sowie Unibody-Stahlkonstruktion in einer leichten, bequem tragbaren Einheit

• Agrartechnik

• Nahrungsmittel- Getränkeindustrie

• Rohrleitungsbau

• Reparatur und Wartung

• Leichtindustrie

• Automobilkarosserie Schweissprozesse

• GMAW (MIG/MAG-Schweißen)

• FCAW (Flux Core - Fülldraht)

• SMAW/MMA (Elektroden-Handschweißen)

• GTAW-DC (WIG DC)

Die Rebel EMP 215ic wird einsatzbereit geliefert mit einem professionellen ESAB MXL 200 MIG/MAG Brenner mit Euro-Stecker, Elektroden-und Rückleitersatz, 200 mm Spule OK Aristorod 12.50 0,8 mm Draht, 4,5 m Gasleitung mit Schnellanschluss, Kontaktspitzen und Vorschubrollen für 0,6 -1 mm Draht.

Weitere Informationen:
Modell:
Rebel EMP 215iC
Netzspannung:
120/230 VAC
Bereich der Netzspannung:
90 - 270 VAC
Phasenanzahl:
1
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Netzstecker:
230 V, Schuko 16 A Stecker
Nenn-kVA:
4,5 kVA (120 V), 7 kVA (230 V)
Netzkabel:
3 m 3x2,5 mm2 H07RN-F
Maximaler Schweißstrom:
240 A
MIG/MAG max. Belastung 25% Einschaltdauer 20% Einschaltdauer 60% Einschaltdauer:
205 A/24,3 V (230 V) 130 A/20,5 V (120 V)
E-Hand max. Belastung 25% Einschaltdauer 40% Einschaltdauer 60% Einschaltdauer:
180 A/27,2 V (230 V) 90 A/23,6 V (120 V)
WIG max. Belastung 30% Einschaltdauer 40% Einschaltdauer 60% Einschaltdauer:
180 A/17,2 V (230 V) 130 A/15,2 V (120 V)
Einstellbereich:
5 - 240 A (230 V), 5 - 150 A (120 V)
MIG/MAG Schweißspannung:
10 - 26 V
Drahtvorschubgeschwindigkeit:
1,5 - 12,1 m/min
Nennleerlaufspannung/DC:
68 V
Maximale Blechdicke:
9,5 mm
Drahtdurchmesserbereich Baustahl Edelstahl Fülldrähte Aluminium:
0,6-1,0mm 0,8-1,0mm 0,8-1,2mm 0,8-1,2mm
Drahtspulengröße:
100 mm, 200 mm
Zulassungen:
CSA: E60974-1-00 CE: IEC/EN 60974-1, 5, 7, 10, 12 und 13. RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.641,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.701,63*
€ 2.024,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.692,01*
€ 2.013,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.660,00*
€ 1.975,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.641,94*
€ 1.953,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.