Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB ELECTRIC Erdkabel NYY-J 5x1,5 mm2, 25 m-Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB ELECTRIC CAB ELECTRIC Erdkabel NYY-J 5x1,5 mm2, 25 m-Ring
Artikeldetailsicht CAB ELECTRIC CAB ELECTRIC Erdkabel NYY-J 5x1,5 mm2, 25 m-Ring
Artikeldetailsicht CAB ELECTRIC CAB ELECTRIC Erdkabel NYY-J 5x1,5 mm2, 25 m-Ring
Artikel-Nr.:
     223-8142532
Hersteller:
     CAB ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010480095607
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel 5x6 25m
erdkabel 5x6

CAB ELECTRIC Erdkabel NYY-J 5x1,5 mm2, 25 m-Ring

Energie(Erd)kabel NYY-J
• Erdkabel 3-adrig oder 5-adrig
• Nennspannung: 600/1000 V
• Aufbau: gemäß VDE 0271 ein- oder mehrdrähtiger Kupferleiter, mit grün/gelb gekennzeichneter Schutzleiter-Ader; Isolierung und Mantel aus Kunststoff (PVC)
• Verwendung: in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien, im Erdreich und im Wasser, im Erdreich mind. 0,8 m unter der Oberfläche
• Empfehlung: Leitung in einem Leer-/Panzerrohr verlegen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessung:
25 m
Aderanzahl:
5 St.
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: erdkabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 44,57*
€ 59,23*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 46,0123*
€ 59,3523*
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 46,34*
€ 59,73*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 46,80*
€ 59,97*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 57,76*
€ 73,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.