Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8142510 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008297791065 |
| |
|
| | |
| REV RITTER Flexrohr PVC 20 mm 10 m-Ring, 350N Flexibles, gewelltes, flammwidriges Kunststoffrohr EN Für leichte Druckbeanspruchung, selbstverlöschend aus PVC Druckfestigkeit: 320 Newton/5 cm Weitere Informationen: | | Abmessung: | 10-m-Ring | Ausführung: | EN 20,0 mm | Druckfestigkeit: | 64 N/cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leerrohr, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, schutzrohr 10m |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,71* | € 4,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,5686* | € 5,2186* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,64* | € 5,32* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,57* | € 5,34* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,32* | € 6,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|