Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kunststoff-Steckdosenverteiler M-Imst 16/2-4/OF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht Kunststoff-Steckdosenverteiler M-Imst 16/2-4/OF
Artikeldetailsicht Kunststoff-Steckdosenverteiler M-Imst 16/2-4/OF
Artikeldetailsicht Kunststoff-Steckdosenverteiler M-Imst 16/2-4/OF
Artikel-Nr.:
     223-8142429
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9003399105708
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler

Kunststoff-Steckdosenverteiler M-Imst 16/2-4/OF

Kunststoff-Steckdosenverteiler
• Handlicher, robuster Verteiler aus schlagfestem Polyamid
• Abmessungen: B x H x T = 197 x 200 x 197 mm
• Mit Edelstahl-Tragegriff
• Max. Nennstrom 32 A 5p 400 V
• Maximal 8 Steckplätze (inklusive Zugang)
• Sichtfenster bis 8 Automateneinheiten im Gehäusedeckel möglich
• Schutzart IP 44, anschlussfertig verdrahtet
• Verwendung als Kraft- bzw. Lichtstromverteiler auf Baustellen
• Geeignet für Handwerk, Baugewerbe, Landwirtschaft usw.
• Gehäusefarben schwarz und rot
• Stapelbar, mit Aufwickelvorrichtung für Anschlusskabel
2 CEE-Dosen 16 A 5p, 400 V, 4 Schutzkontaktsteckdosen 16 A 250 V, CEE-Gerätestecker 16 A 5p 400 V
Weitere Informationen:
Typ:
IMST 16/2-4/OF
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 59,91*
€ 65,03*
€ 5,90*
ab € 61,74*
€ 66,77*
€ 3,95*
ab € 66,14*
€ 70,88*
€ 3,95*
ab € 68,11*
€ 72,79*
Frei Haus
ab € 71,87*
€ 76,89*
€ 4,80*
ab € 76,13*
€ 81,46*
Lager 223
€ 8,50*
ab € 76,13*
€ 81,46*
€ 3,95*
ab € 94,28*
€ 100,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.