| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8142128 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008838321041 |
| |
|
| | |
| WENKO Duscheinlage Florida weiß B 55xT 55 cm Sicherheitseinlage Serie Florida • Rutschstopp-Struktur • Schwere, hautsympathische Gummiausführung für sicheren Halt • Saugnäpfe an der Unterseite Weitere Informationen: | | Ausführung:: | Duscheinlage | Farbe: | weiß | Abmessung:: | 550 x 550 mm | Marke: | WENKO® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duschmatten, Duschwanneneinlage, Sicherheitseinlage Dusche, Sicherheitsmatte Dusche, Saug-Knöpfe, Saug-Näpfe, Saugknöpfe, Saugnäpfe, wenko duschmatte weiß, bad sicherheitsmatte, wenko duscheinlage |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,60* | € 14,54* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,18* | € 15,64* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,9172* | € 15,6572* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,03* | € 15,81* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 13,63* | € 19,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|