| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8141550 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0095691329851 |
| |
|
| | |
| RIDGID Mini-Rohrabschneider 5-24mm für Kupfer Mini-Rohrabschneider • Stabiles, leichtes Gleit- und Radgehäuse, saubere Schnitte, großer Knauf • Ideal für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen bei kleinem Rohrdurchmesser • Geeignet für Hart- und Weichkupfer, Aluminium-, Messing- und Kunststoffrohre Weitere Informationen: | | Für Rohr-Ø (min.): | 5 mm | Für Rohr-Ø (max.): | 24 mm | Marke: | RIDGID® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,90* | € 29,46* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,06* | € 29,60* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 22,98* | € 30,65* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,14* | € 30,82* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 30,52* | € 40,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|