Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Trennschleifer 9033-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Trennschleifer 9033-10
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Trennschleifer 9033-10
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Trennschleifer 9033-10
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Trennschleifer 9033-10
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Trennschleifer 9033-10
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Trennschleifer 9033-10
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Trennschleifer 9033-10
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Trennschleifer 9033-10
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Trennschleifer 9033-10
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Trennschleifer 9033-10
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Trennschleifer 9033-10
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Trennschleifer 9033-10
Artikeldetailsicht HAZET HAZET Trennschleifer 9033-10
Artikel-Nr.:
     223-8141170
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9033-10
EAN/GTIN:
     4000896196371
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)

HAZET Trennschleifer 9033-10

  • Bearbeitung von Werkstücken unter beengten Verhältnissen
  • Für Trennscheiben 76 x 2,1 x 10 mm
  • Scheibenaufnahme: 10 mm
  • Stufenlose Drehzahlregulierung auf der Geräteunterseite
  • Laufrichtung (Rechts- / Linkslauf) auf der Geräteoberseite wählbar zur Steuerung des Funkenflugs sowie zur Verbesserung der ergonomischen Arbeitshaltung
  • Inklusive 1 Trennscheibe
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 88 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 1.80 m/s2
  • Leistung Watt: 522 Watt
  • Kälteisolierender Griff
  • Abmessungen / Länge: 207 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.9 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 88 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 2000 – 18000
  • Luftbedarf [l/min]: 114 l/min (1.9 l/sec)
Weitere Informationen:
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
Handgriff:
Kälteisolierender Griff
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Leerlaufdrehzahl:
2000 upm
Leistung PS:
0.71 PS
Leistung Watt:
522 Watt
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf [l/min]:
114 l/min
Luftbedarf [l/sec]:
1.9 l/sec
Netto-Gewicht (g):
900 g
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
88 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck):
88 db(A) Lp W
Schlauchdurchmesser (empfohlen):
10 mm
Vibrationsbeschleunigung:
1.80 m/s2
Länge:
207 mm
Abmessungen / Länge:
207 mm
Service-Paket:
SP2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
nein
Batterien zum Betrieb erforderlich:
nein
Umdrehungen/Minute (maximal):
18000 upm
Umdrehungen/Minute (minimal):
2000 upm
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 97,62*
€ 118,49*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 97,72*
€ 118,51*
2 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 97,92*
€ 119,83*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,54*
€ 122,57*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 129,76*
€ 154,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,62*
€ 184,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,54*
€ 180,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,51*
€ 163,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,76*
€ 154,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.