Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRONEN-HANSA Kunststoff-Reibebrett 12x24cm 20mm Schwammgummi mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KRONEN-HANSA KRONEN-HANSA Kunststoff-Reibebrett 12x24cm 20mm Schwammgummi mittel
Artikeldetailsicht KRONEN-HANSA KRONEN-HANSA Kunststoff-Reibebrett 12x24cm 20mm Schwammgummi mittel
Artikeldetailsicht KRONEN-HANSA KRONEN-HANSA Kunststoff-Reibebrett 12x24cm 20mm Schwammgummi mittel
Artikel-Nr.:
     223-8140902
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004199421222
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

KRONEN-HANSA Kunststoff-Reibebrett 12x24cm 20mm Schwammgummi mittel

Reibebrett mit Belag, Kunststoff

Lieferung: Inklusive Belag.
Weitere Informationen:
Belag:
Schwammgummi, grob
Länge:
240 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
20 mm
Marke:
Kronen Hansa
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
1
€ 4,99*
ab € 3,88*
€ 5,34*
3 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 4,12*
€ 5,78*
6 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 5,81*
1
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 6,25*
Lager 223
27
1
€ 8,50*
ab € 6,59*
€ 9,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
41 14 28
ab € 3,37*
Ähnlich
k.A.
44 12 24
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.