Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRONEN-HANSA Reibebrett Zellgummi 14x28x1cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KRONEN-HANSA KRONEN-HANSA Reibebrett Zellgummi 14x28x1cm schwarz
Artikeldetailsicht KRONEN-HANSA KRONEN-HANSA Reibebrett Zellgummi 14x28x1cm schwarz
Artikeldetailsicht KRONEN-HANSA KRONEN-HANSA Reibebrett Zellgummi 14x28x1cm schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8140901
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004199441428
Suchbegriffe:
Ausfugbrett
Ausfugebrett
Epoxit-Ausfugbrett
Fliesen-Ausfugbrett

KRONEN-HANSA Reibebrett Zellgummi 14x28x1cm schwarz

Reibebrett mit Belag, Kunststoff

Lieferung: Inklusive Belag.
Weitere Informationen:
Belag:
Zellgummi, schwarz
Länge:
280 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
10 mm
Marke:
Kronen Hansa
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
387
1
€ 5,59*
ab € 2,92*
€ 4,02*
6 Tage
64
1
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 4,15*
3 Tage
483
1
€ 5,99*
ab € 3,02*
€ 4,28*
1
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 4,66*
Lager 223
54
1
€ 8,50*
ab € 4,68*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
421428
ab € 4,16*
Ähnlich
k.A.
401428
ab € 3,59*
Ähnlich
k.A.
25 14 28
ab € 4,08*
Ähnlich
k.A.
25 18 32
ab € 5,17*
Ähnlich
k.A.
25 20 36
ab € 7,30*
Ähnlich
k.A.
25 24 48
ab € 11,12*
Ähnlich
k.A.
25 28 50
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.