Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LECHNER Holz-Reibebrett 240 x 480 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LECHNER LECHNER Holz-Reibebrett 240 x 480 mm
Artikeldetailsicht LECHNER LECHNER Holz-Reibebrett 240 x 480 mm
Artikeldetailsicht LECHNER LECHNER Holz-Reibebrett 240 x 480 mm
Artikel-Nr.:
     223-8140633
Hersteller:
     Lechner
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010485224484
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

LECHNER Holz-Reibebrett 240 x 480 mm

Holz-Reibebrett
• Aus Abachi-Sperrholz
• 7-fach wasserfest verleimt mit aufgeschäumten PUR-Griff
• Ohne Klammern, Nägel oder Schrauben
Weitere Informationen:
Dicke:
12 mm
Griff:
Aufgeschäumter PUR-Griff
Breite:
480 mm
Länge:
240 mm
Material:
Abachi-Sperrholz
SB-Verpackt:
Nein
Besonderheit:
Ohne Klammern, Nägel oder Schrauben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,37*
€ 9,70*
1 Tag
24
10
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 11,08*
1 Tag
26
1
€ 7,90*
ab € 7,80*
€ 11,15*
5 Tage
24
1
€ 4,95*
ab € 7,86*
€ 11,23*
Lager 223
24
1
€ 8,50*
ab € 10,05*
€ 14,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.