Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LECHNER Holz-Reibebrett 140 x 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LECHNER LECHNER Holz-Reibebrett 140 x 280 mm
Artikeldetailsicht LECHNER LECHNER Holz-Reibebrett 140 x 280 mm
Artikeldetailsicht LECHNER LECHNER Holz-Reibebrett 140 x 280 mm
Artikel-Nr.:
     223-8140629
Hersteller:
     Lechner
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010485214287
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

LECHNER Holz-Reibebrett 140 x 280 mm

Holz-Reibebrett
• Aus Abachi-Sperrholz
• 7-fach wasserfest verleimt mit aufgeschäumten PUR-Griff
• Ohne Klammern, Nägel oder Schrauben
Weitere Informationen:
Dicke:
12 mm
Griff:
Aufgeschäumter PUR-Griff
Breite:
280 mm
Länge:
140 mm
Material:
Abachi-Sperrholz
SB-Verpackt:
Nein
Besonderheit:
Ohne Klammern, Nägel oder Schrauben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
128
20
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 4,54*
5 Tage
109
6
€ 4,79*
ab € 3,23*
€ 4,56*
1
€ 5,90*
ab € 2,93*
€ 4,65*
1 Tag
128
1
€ 7,90*
ab € 3,29*
€ 4,79*
Lager 223
128
1
€ 8,50*
ab € 4,24*
€ 6,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.