Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8140148 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3253560476816 |
| |
|
| | |
| STANLEY Schlagschnurautomat-Set FatMax" 30m Schlagschnurautomat-Set FatMax® Nr. 0-47-681 • Strapazierfähiges Kunststoffgehäuse • 30 m Baumwoll-/Polyester-Schnur • Als Senk-Lot einsetzbar Inhalt: 1 Schlagschnurgerät 1 Flasche Kreide 115 g 1 Permanent Marker Weitere Informationen: | | Anzahl: | 3-teilig | Satzinhalt: | 1 Schlagschnurgerät, 1 Flasche Kreide 115 g, 1 Permanent Marker | SB-Verpackt: | Ja | Besonderheit: | Als Senklot einsetzbar | Schnurlänge: | 30 m | Material Schnur: | Baumwoll-/Polyester | Material Gehäuse: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 14,41* | € 19,18* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,99* | ab € 14,37* | € 19,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 14,55* | € 19,39* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 15,02* | € 20,06* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 21,60* | € 28,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|