| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8139849 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250560501080 |
| |
|
| | |
| NÖLLE Lackierset Schaumstoff fein 10cm Lackroller-Set Nr. 7045 • Schaumstoff, fein • Lösemittelbeständig • Verzinkter Steckbügel • Für Lackierungen mit lösemittelhaltigen Lacken Lieferung: Inklusive Lackwanne 15 x 30 cm. Weitere Informationen: | | Griff: | Kunststoff | Anzahl: | 3-teilig | Material: | Schaumstoff | Anwendung: | Für Lackierungen mit lösemittelhaltigen Lacken | Raumgewicht: | 32 kg/m² | SB-Verpackt: | Ja | Lieferumfang: | Bügel, Walze, Lackwanne | Rollenbreite: | 10 cm | Steckbügeldurchmesser: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, Farbrollerbügel, Steckbügel, Walzenbügel, Farbrollergarnitur, Lackierrollergarnitur, Heizkörperfarbroller, Heizkörperroller, Lackierroller, Lackroller, farbrolle schaumstoff 100mm, farbrolle, farbrolle schaumstoff |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,06* | € 1,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,99* | ab € 1,12* | € 1,70* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 1,14375* | € 1,73375* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,38* | € 2,07* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 2,01* | € 2,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|