Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORTON Diamant-Trennscheibe Classic BS-10, 900 x 60/55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Diamant-Trennscheibe Classic BS-10, 900 x 60/55 mm
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Diamant-Trennscheibe Classic BS-10, 900 x 60/55 mm
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Diamant-Trennscheibe Classic BS-10, 900 x 60/55 mm
Artikel-Nr.:
     223-8139828
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5450248564256
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 900x10x60

NORTON Diamant-Trennscheibe Classic BS-10, 900 x 60/55 mm

Diamantscheibe Classic Universal Laser
• Qualitätswerkzeug für mittlere Schneidarbeiten
• Schnittig und mit guter Standzeit
• Für mittelharte bis harte Materialien
• Geeignet für Armierter Beton, Stahlbeton, Beton/Pflasterklinker, harter Kalksandstein, Hohlblocksteine über 27 N, leichte Hohlblocksteine bis 27 N
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
60 mm
Anwendung:
Armierter Beton, Stahlbeton, Beton / Pflasterklinker, harter Kalksandstein, Hohlblocksteine über 27 N, leichte Hohlblocksteine bis 27 N
Außen-Ø:
900 mm
Bohrung-Ø:
60 mm
SB-Verpackt:
Nein
Segmentiert:
Ja
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentbreite:
4.4 mm
Einsatzbereich:
Universell, ideal für mittelharte bis harte Materialien
Eignung für Guss:
Nein
Eignung für Lack:
Nein
Eignung für Stahl:
Nein
Eignung für Stein:
Ja
Eignung für Hartholz:
Nein
Eignung für Aluminium:
Nein
Eignung für Edelstahl:
Nein
Eignung für Weichholz:
Nein
Eignung für Hartmetall:
Nein
Eignung für Kunststoff:
Nein
Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK):
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
Frei Haus
ab € 319,4837*
€ 369,2437*
€ 4,90*
ab € 303,59*
€ 389,12*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 339,19*
€ 389,69*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 339,86*
€ 389,69*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 416,72*
€ 467,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,60*
€ 556,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,49*
€ 542,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,51*
€ 528,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,60*
€ 518,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,72*
€ 495,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.