| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8139307 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030266000014 |
| |
|
| | |
| ALFRA Blechlocher Standard 12,7mm Blechlocher Standard 12,7mm Alfra Schraublochstanze (Blechlocher) • Blechlocher • 3 Schneidspitzen • Geeignet für Blechstärke 2 mm mit Zugschraube Ø 9,5 mm • Geeignet für Blechstärke 3 mm mit Zugschraube Ø 19 mm • Bei Zugschrauben Ø 9,5 mm mit 11-mm-Bohrer vorbohren • Bei Zugschrauben Ø 19 mm mit 20,5-mm-Bohrer vorbohren • Zum schnellen, sauberen und gratfreien Lochen von Kunststoffen und Stahlblechen Weitere Informationen: | | Größe: | 7 | Lochdurchmesser: | 12.7 mm | Anwendung: | Zum schnellen, sauberen und gratfreien Lochen von Kunststoffen und Stahlblechen | PG / Metrisch: | 7 / M12 × 1,5 | Schraubengröße: | 9,5 x 4 mm | Für Materialstärke: Bleche: | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,35* | € 17,24* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,11* | € 17,35* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 13,48* | € 19,07* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 13,48* | € 19,07* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 18,03* | € 24,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|