| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8139212 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015933006759 |
| |
|
| | |
| GEKA Zweiwegeventil MS m.R-Ventil u.Kupplung,SB GEKA® Zweiwege-Ventil, Messing Guss, mit Kupplungsanschluss • Ventile einzeln regulier- und abstellbar • Schnellkupplungsanschluss Weitere Informationen: | | PG: | GEKA®-Zweiwegeventil | Basis: | 2-Wege-Kupplung | Branche: | alle Industrien | Dichtform: | flachdichtend | Festmontiert: | Ja | Einsatzmedium: | Wasser | Einsatzbereich: | Hauswassertechnik | Material Armatur: | Messing (MS) | Material Dichtung: | Nitril Butadien Kautschuk (NBR) | Systemausführung: | Geka® plus Messing Standard | Nenngröße [Zoll]: | 1/2 in | Trinkwassereignung: | Nein | Gehäuseausführung: | Geka® Anschluss | Verteilerausführung: | 2 x Klauenverteiler, 1 Klauenanschluss | Ausführung mit Knebelgriff: | Ja | Maximale Betriebstemperatur: | 90 °C | Minimale Betriebstemperatur: | -10 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,20* | € 22,64* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 17,2187* | € 22,9287* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,26* | € 23,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,40* | € 23,27* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 21,59* | € 28,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|