| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8139211 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015933001044 |
| |
|
| | |
| GEKA Zweiwegeventil MS Ü-Mut. G3/4",2x13mm Tü SB GEKA® plus-Zweiwege-Ventil, Messing, mit Schlauchanschluss • Messing, Guss • Ventile einzeln regulier- und abstellbar • Drehbare Überwurfmutter 3/4" • Abgänge mit Schlauchverschraubung für 1/2"-Schlauch Weitere Informationen: | | PG: | GEKA®-Zweiwegeventil \"Tülle\"" | Basis: | 2-Wege-Kupplung | Branche: | alle Industrien | Gewicht: | 554 g | Dichtform: | flachdichtend | Einsatzmedium: | Wasser | Einsatzbereich: | Wasserverteilung | Material Armatur: | Messing (MS) | Material Dichtung: | Nitril Butadien Kautschuk (NBR) | Systemausführung: | Geka® Messing Standard | Nenngröße [Zoll]: | 1/2 in | Trinkwassereignung: | Nein | Verteilerausführung: | zwei Schlauchanschlüsse | Maximale Betriebstemperatur: | 90 °C | Minimale Betriebstemperatur: | -10 °C" |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 3 | | € 4,79* | ab € 18,51* | € 24,62* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,50* | € 24,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 18,6669* | € 25,1269* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,88* | € 25,21* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 23,57* | € 31,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|