Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA GEKA-plus-Winkelstück 2000, MS, 3/4", 19mm,SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GEKA GEKA GEKA-plus-Winkelstück 2000, MS, 3/4", 19mm,SB
Artikeldetailsicht GEKA GEKA GEKA-plus-Winkelstück 2000, MS, 3/4", 19mm,SB
Artikeldetailsicht GEKA GEKA GEKA-plus-Winkelstück 2000, MS, 3/4", 19mm,SB
Artikeldetailsicht GEKA GEKA GEKA-plus-Winkelstück 2000, MS, 3/4", 19mm,SB
Artikel-Nr.:
     223-8139200
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015933001150
Suchbegriffe:
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
Messingfittings

GEKA GEKA-plus-Winkelstück 2000, MS, 3/4", 19mm,SB

GEKA® plus-Winkel-Schlauchstück „2000“
• Klauenabstand 40 mm
• Für bewegliche Schlauch- und/oder Rohrleitungssysteme
• Tülle 360° axial drehbar – kein lästiger Schlauchdrall und gefährlicher Schlauchknick
• Material: Aus Messing. 2-teilig. Serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtringen 300C,
schwarz
• Betriebsdruck: 40 bar
• Vakuumbeständig: bis 10 m Wassersäule
• Temperaturbereich: –5 °C bis +100 °C
Weitere Informationen:
PG:
GEKA®-plus-Winkelschlauchstück, 2000
Basis:
Klauenkupplung
Breite:
55 mm
Branche:
alle Industrien
Drehbar:
Ja
Gesamthöhe:
55 mm
Nennweite DN:
15 mm
Einsatzmedium:
Wasser
Klauenabstand:
40 mm
Tüllenlänge:
30 mm
Einsatzbereich:
Hauswassertechnik
Sicherungsbund:
Nein
Material Tülle:
Messing (MS)
Linksschließend:
Nein
Material Dichtung:
Nitril Butadien Kautschuk (NBR)
Material Kupplung:
Messing (MS)
Trinkwassereignung:
Nein
Schlauchgröße [Zoll]:
3/4 in
Maximale Betriebstemperatur:
90 °C
Minimale Betriebstemperatur:
-5 °C
Maximaler Betriebsdruck (PN):
40 bar
Schlauchgröße lichte Weite (LW):
19 mm
Maximaler Betriebsdruck Tülle/Nippel (PN):
40 bar
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,39*
€ 16,31*
5 Tage
20
€ 4,79*
ab € 12,16*
€ 16,42*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 12,2863*
€ 16,6063*
2 Tage
23
€ 4,90*
ab € 12,39*
€ 16,74*
Lager 223
18
€ 8,50*
ab € 15,37*
€ 20,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.