Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLOTZ Industrie- und Bauschlauch Admi-Star B / 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KLOTZ KLOTZ Industrie- und Bauschlauch Admi-Star B / 20m
Artikeldetailsicht KLOTZ KLOTZ Industrie- und Bauschlauch Admi-Star B / 20m
Artikeldetailsicht KLOTZ KLOTZ Industrie- und Bauschlauch Admi-Star B / 20m
Artikeldetailsicht KLOTZ KLOTZ Industrie- und Bauschlauch Admi-Star B / 20m
Artikel-Nr.:
     223-8139157
Hersteller:
     Klotz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006918132204
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

KLOTZ Industrie- und Bauschlauch Admi-Star B / 20m

Industrie- und Bauschlauch Admi®Star
• Für Standardanwendungen
• Komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten Storzkupplungen
• Innen gummiert
• Flexibel, Verrottungs- u. abriebfest
• Erhöhte Flammbeständigkeit
• Seele: NR/SBR Gummi, schwarz, glatt
• Decke: Polyestergarn, hell, mit Kennstreifen
• Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis + 80 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
B
Schlauchlänge:
20 m
Innendurchmesser:
75 mm
Betriebsdruck:
10 bar
Marke:
KLOTZ® TECHNICS
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
126
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 52,73*
€ 64,25*
1 Tag
126
1
pro Meter
€ 5,50*
ab € 52,75*
€ 64,28*
3 Tage
126
1
pro Meter
€ 4,99*
ab € 53,09*
€ 65,04*
3 Tage
94
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 54,37*
€ 66,10*
Lager 223
15
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 72,37*
€ 88,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
604-50-05
ab € 104,89*
Ähnlich
KLOTZ Technics
607-50-20
ab € 634,46*
Ähnlich
KLOTZ Technics
602-25-05
ab € 80,48*
Ähnlich
KLOTZ Technics
600-50-20
ab € 484,15*
Ähnlich
KLOTZ Technics
603b-50-05
ab € 249,95*
Ähnlich
KLOTZ Technics
603r-50-10
ab € 657,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.