Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORTON Diamant-Trennscheibe SILENCIO 350x20mm, TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Diamant-Trennscheibe SILENCIO 350x20mm, TS
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Diamant-Trennscheibe SILENCIO 350x20mm, TS
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Diamant-Trennscheibe SILENCIO 350x20mm, TS
Artikel-Nr.:
     223-8138925
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5450248570998
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 350x20mm

NORTON Diamant-Trennscheibe SILENCIO 350x20mm, TS

Diamantscheibe Extreme Beton Silencio
• Sehr gute Standzeiten bei hoher Lärmreduktion
• 30 x weniger Lärm
• Lärmreduzierung: –15 bis 25 dB (A) je nach Frequenzbreite
• Für allgemeine Baustellenarbeiten wie Mauerziegel, Pflasterklinker und armierten Beton, bis zu harten Natursteinmaterial und Granit
Abbildung zeigt Ø 350 x 25,4 mm
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
20 mm
Anwendung:
Allgemeine Baustellenarbeiten wie Mauerziegel, Pflasterklinker und armierten Beton, bis zu harten Natursteinmaterial und Granit
Außen-Ø:
350 mm
Bohrung-Ø:
20,0 mm
SB-Verpackt:
Nein
Segmentiert:
Ja
Segmenthöhe:
15 mm
Segmentbreite:
3.1 mm
Einsatzbereich:
Trennschleifer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 269,25*
€ 313,01*
€ 4,90*
ab € 283,70*
€ 328,62*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 283,92*
€ 329,37*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 285,49*
€ 329,37*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 366,98*
€ 417,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,11*
€ 496,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,62*
€ 483,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,36*
€ 466,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,40*
€ 458,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,98*
€ 436,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.