Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORTON Diamant-Trennscheibe CLASSIC UNI, 350x25,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Diamant-Trennscheibe CLASSIC UNI, 350x25,4mm
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Diamant-Trennscheibe CLASSIC UNI, 350x25,4mm
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Diamant-Trennscheibe CLASSIC UNI, 350x25,4mm
Artikel-Nr.:
     223-8138920
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5450248353171
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe saint gobain

NORTON Diamant-Trennscheibe CLASSIC UNI, 350x25,4mm

Diamantscheibe Classic Universal
• Empfohlen für weiche bis mittelharte Materialien
• Gesintert, eng verzahnt
• Für den Universelleinsatz zum Trennen allgemeiner Baumaterialien
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
25,4 mm
Anwendung:
Für allgemeine Baumaterialien
Außen-Ø:
350 mm
SB-Verpackt:
Nein
Segmentiert:
Ja
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentbreite:
3.2 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,22*
€ 59,57*
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 51,81*
€ 65,89*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 52,70*
€ 66,89*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 52,8897*
€ 67,2797*
Lager 223
21
€ 8,50*
ab € 66,20*
€ 83,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.