Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diamantblatt für Fugenschneider Asph., SUP-ASP,500x25,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht Diamantblatt für Fugenschneider Asph., SUP-ASP,500x25,4
Artikeldetailsicht Diamantblatt für Fugenschneider Asph., SUP-ASP,500x25,4
Artikeldetailsicht Diamantblatt für Fugenschneider Asph., SUP-ASP,500x25,4
Artikel-Nr.:
     223-8138907
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5450248204350
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Fugenschneider

Diamantblatt für Fugenschneider Asph., SUP-ASP,500x25,4

Diamantscheibe Pro Asphalt
• Mit Schrägsegmenten als Unterschnittschutz
• Mit patentierter Industriekeramik SG im Segment für eine höhere Standzeit
• Empfohlen für brüchige, abrasive und sehr abrasive Materialien
• Lasergeschweißt
• Weit verzahnt
• Für Trocken- oder Nassschnitt
• Zum Patent angemeldeter Schnitttiefenanzeiger
• Geeignet für Asphalt, Asphalt über Beton und andere abrasive Materialien
• Bohrung 25,40 mm
Abbildung zeigt Ø 350 x 25,4 mm
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
500 mm
Bohrung:
25,4 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentbreite:
3,8 mm
Weitere Suchbegriffe: diamanttrennscheibe 500x40, fugenschneider, Diamantblatt, Diamantblätter, Sortimente
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 272,40*
€ 298,51*
Frei Haus
ab € 309,59*
€ 340,34*
Frei Haus
ab € 321,98*
€ 340,93*
Lager 223
€ 8,50*
ab € 422,74*
€ 454,47*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,47*
€ 540,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,84*
€ 537,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,74*
€ 503,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.