| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8138899 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5450248353645 |
| |
|
| | |
| NORTON Diamant-Trennscheibe Beton 28100 350x20,0 mm Diamantscheibe Classic Beton • Qualitätswerkzeug für mittlere Schneidarbeiten • Schnittig und mit guter Standzeit • Lasergeschweißt • Weit verzahnt • Trocken- oder Nassschnitt • Für Beton, bewehrter Beton, Betonrohre, Waschbeton, Verbundsteine und Gehwegplatten Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 20 mm | Anwendung: | Für mittlere Schneidarbeiten | Außendurchmesser: | 350 mm | SB-Verpackt: | Nein | Segmentiert: | Ja | Segmenthöhe: | 10 mm | Segmentbreite: | 2.8 mm | Einsatzbereich: | Für Beton, bewehrter Beton, Betonrohre, Waschbeton, Verbundsteine und Gehwegplatten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 100,62* | € 127,76* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 103,55* | € 128,08* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,22* | € 133,33* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,66* | € 133,33* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 140,20* | € 170,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|