Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORTON Diamant-Trennscheibe Silencio 350x25,4mm H15 Trennschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Diamant-Trennscheibe Silencio 350x25,4mm H15 Trennschleifer
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Diamant-Trennscheibe Silencio 350x25,4mm H15 Trennschleifer
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Diamant-Trennscheibe Silencio 350x25,4mm H15 Trennschleifer
Artikel-Nr.:
     223-8138887
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5450248398226
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Elektro-Trennschleifer

NORTON Diamant-Trennscheibe Silencio 350x25,4mm H15 Trennschleifer

Diamantscheibe Extreme Beton Silencio
• Sehr gute Standzeiten bei hoher Lärmreduktion
• 30 x weniger Lärm
• Lärmreduzierung: –15 bis 25 dB (A) je nach Frequenzbreite
• Für allgemeine Baustellenarbeiten wie Mauerziegel, Pflasterklinker und armierten Beton, bis zu harten Natursteinmaterial und Granit
Abbildung zeigt Ø 350 x 25,4 mm
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
20 mm
Anwendung:
Allgemeine Baustellenarbeiten wie Mauerziegel, Pflasterklinker und armierten Beton, bis zu harten Natursteinmaterial und Granit
Außendurchmesser:
300 mm
Bohrungdurchmesser:
20,0 mm
SB-Verpackt:
Nein
Segmentiert:
Ja
Segmenthöhe:
15 mm
Segmentbreite:
3.1 mm
Einsatzbereich:
Trennschleifer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 181,34*
€ 207,40*
€ 4,90*
ab € 249,74*
€ 276,75*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,96*
€ 276,77*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,14*
€ 285,41*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 340,18*
€ 372,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,85*
€ 443,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,66*
€ 433,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,41*
€ 412,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,18*
€ 404,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.