Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORTON Diamant-Trennscheibe Silencio 350x25,4mm H15 Fugenschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Diamant-Trennscheibe Silencio 350x25,4mm H15 Fugenschneider
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Diamant-Trennscheibe Silencio 350x25,4mm H15 Fugenschneider
Artikeldetailsicht NORTON NORTON Diamant-Trennscheibe Silencio 350x25,4mm H15 Fugenschneider
Artikel-Nr.:
     223-8138884
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5450248398196
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe saint gobain

NORTON Diamant-Trennscheibe Silencio 350x25,4mm H15 Fugenschneider

Diamantscheibe Extreme Beton Silencio
• Sehr gute Standzeiten bei hoher Lärmreduktion
• 30 x weniger Lärm
• Lärmreduzierung: –15 bis 25 dB (A) je nach Frequenzbreite
• Für allgemeine Baustellenarbeiten wie Mauerziegel, Pflasterklinker und armierten Beton, bis zu harten Natursteinmaterial und Granit
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
25,4 mm
Anwendung:
Allgemeine Baustellenarbeiten wie Mauerziegel, Pflasterklinker und armierten Beton, bis zu harten Natursteinmaterial und Granit
Außendurchmesser:
350 mm
Bohrungdurchmesser:
25,4 mm
SB-Verpackt:
Nein
Segmentiert:
Ja
Segmenthöhe:
15 mm
Segmentbreite:
3.1 mm
Einsatzbereich:
Fugenschneider
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 269,41*
€ 312,63*
€ 4,90*
ab € 281,45*
€ 328,24*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 285,72*
€ 328,99*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 283,76*
€ 328,99*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 366,66*
€ 416,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,52*
€ 495,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,76*
€ 482,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,80*
€ 466,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,94*
€ 458,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,66*
€ 436,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.